極細アンテナケーブル 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
ブラック
内容量1本注文コード26421196品番AC10-478BK
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

新4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
しなやかな2.5Cケーブル採用
2.5Cケーブルは、4Cケーブルに比べ細く、取り回し易いので配線が簡単に行えます。
しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
両端子金メッキ仕様

ブラック規格【ケーブル】S-2.5C-FBケーブル長(m)1コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間アズワン品番65-1793-01インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする