曜日別特売
ST-UOS0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 26421729

ST-UOS0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 26421729
ST-UOS0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 26421729
ST-UOS0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 26421729
ST-UOS0001 医療用はさみ STシリーズ セントレディス 26421729

医療用はさみ STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個OSAMU GOODS ジル&キャット ブラック注文コード26421729品番ST-UOS0001
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃部は、フッ素コートされテープの糊が付きにくいので楽に切れます。
また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔。
刃先には、肌を傷つけないように保護刃先になっています。
ペンのようにポケットにさせるクリップ付き
携帯にも便利なのびるストラップ付きで、置き忘れも心配がございません。
ブレードは使いやすさを高める為、角度を付けております。
ブレードに使用されるKMステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質を使用しております。
グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計になっています。
キャラクターをプリントすることで無機質なはさみと違い、患者様への刃物への恐怖心を緩和します。
手術用ではありません。

付属品のびるストラップ材質刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃)OSAMU GOODS ジル&キャット ブラック質量(g)本体:約34/のびるストラップ:約8(計42)コーティング【ブレード】フッ素コート(抗菌剤入)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.4×6.4×1.7アズワン品番65-1795-53ストラップ長さ(cm)約19(クリップ部含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする