曜日別特売

キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26421799品番ST-ZMF0046
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ネックストラップ、クリップ、安全ピンと使用状況に応じて選択できる3WAYタイプのネームホルダーです。
ネームサイズは、8.5cm×5.5cmまでに対応。
文字が読めない未就学児でも、キャラクターと色で覚えてもらえます。
ネックストラップは引っ張られると外れるようになっているので、不慮の事故で首が絞まる状況も回避できます。

材質ATBC-PVC、ABS、PE、金属、ナイロン質量(g)約27タイプディック・ブルーナ ネームホルダー らいおん長さ(cm)【ネックストラップ】約54(クリップ部含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×3×100アズワン品番65-1795-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする