曜日別特売

吾妻式子宮頸管拡張器 黄銅製 TY-960シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1本アズワン品番65-1834-98注文コード26422289品番TY-960AJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
タイプNo.20径(Φmm)18アズワン品番65-1834-98医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする