岡本[靴下]
弾性ロンググローブ F138-980Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1枚
注文コード
26422806
品番
F138-980K-23-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手指から前腕にかけて適度に圧迫することができる均一圧設計です。
手の指の間に圧がキチンとかかる編み構造を実現。
シームレス構造で縫い目がないため、くい込みなどのトラブルを軽減します。
仕様
【圧迫圧】23mmHg(手首周径21cmの着用時になります)
材質
ナイロン、ポリウレタン
サイズ
S
直径(Φcm)
【手首】15~22
アズワン品番
65-1842-98
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000