日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 安全ミラー
日本緑十字社の ミラー用オプション
ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
4.5
注文コード
26423558
品番
277601
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。
付属の取付ベンドで130mmΦ〜390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品
取り付けバンド×2本
材質
炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
質量(kg)
4.5
規格
76.3Φ用
支柱(mm)
76.3Φ×340
適合径(Φmm)
【電柱】130×390
アズワン品番
65-1859-66
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100