日本緑十字社
キャスター付きストレッチャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
65-1860-50
注文コード
26423978
品番
244010
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
脚部キャスター付きなので簡単に移動できます。
付属品
組立用六角レンチ
仕様
キャスター付 収納時移動式
材質
本体/アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)、シート/ターポリン
長さ(mm)
1820
幅(mm)
630
質量(kg)
14
色
【ターポリン】白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1820×630×360(組立時)
耐荷重(kg)
100
色(本体)
シルバー
アズワン品番
65-1860-50
注意
脚部を開く際、指詰めに注意してください。