曜日別特売

スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
長さ(m)4.5
全長(m)4.5
内容量1個注文コード26425640品番YNB 3E 50-4.5M
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
¥12,900

両端アイ型
三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。
また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。
強力ポリエステル原糸使用
使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
JIS B8818
ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。
画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。

長さ(m)
4.5
全長(m)
4.5
アズワン品番
65-1870-53
使用荷重(t)
1.6
基本使用荷重(kg)
1600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする