曜日別特売

GCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重1,200kg 幅35mm×長さ1m~8m

GCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重1,200kg 幅35mm×長さ1m~8m - グリーンクロスGCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重1,200kg 幅35mm×長さ1m~8m - グリーンクロスGCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重1,200kg 幅35mm×長さ1m~8m - グリーンクロスGCベルトスリング CE規格 アイ 使用荷重1,200kg 幅35mm×長さ1m~8m - グリーンクロス

ポリエステル素材を採用した高品質なスリングベルトです。伸びが少なく安定した吊り作業を実現し、荷物をしっかりサポートします。柔軟性に優れているため荷物を傷つけにくく、繊細な製品の運搬にも最適。さらに耐候性・耐久性・防腐性を備え、長期間安心してご使用いただけます。

用途
建設・物流現場における各種玉掛け作業から、レバーブロックのチェーン延長、鉄骨加工、工場内搬送、機械設備や自動車の保守・整備まで、多様な作業シーンに。
形状
両アイ
幅(mm)
35
色
赤
使用荷重(kg)
1200
破断荷重(kg)
6000
安全率
5(最大使用荷重×5=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
ストレート吊:1200 / チョーク吊:960
内容量
1本
注意
※ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みいただき、いつでも確認できる場所に保管してください。誤った使用方法や点検不足は荷の落下など重大な事故につながる恐れがありますので、使用荷重や作業条件を十分に考慮した適切な製品を選定し、玉掛け作業は労働安全衛生法で定められた有資格者が行ってください。なお、本製品は化学薬品用途および耐熱用途には使用できません。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04870140GC656001
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870192GC656023
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870402GC657334.5
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870508GC657312.5
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870517GC656067
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871190GC656034
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871540GC657323.5
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
04871680GC656045
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
04872197GC656012
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
04872249GC657301.5
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
04872301GC656078
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
04872328GC656056
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする