曜日別特売

ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード26426778品番CH-15LT
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
機械修理に
画像は「CH-10LT」を使用しています。

長さ(mm)【頭】117全長(mm)280質量(g)730口径(Φmm)【頭】33呼称#1-1/2アズワン品番65-1872-81頭質量(g)610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする