曜日別特売

G-EZショックレスハンマー EZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
口径(Φmm)【頭】42
長さ(mm)【頭】122
全長(mm)370
内容量1本注文コード26426814品番EZ-15G
参考基準価格(税別)¥15,265販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!
ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。
新機構採用でヘッドの取替が簡単です。
グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
受注生産品
画像は代表画像を使用しています。

長さ(mm)【頭】122全長(mm)370質量(kg)0.8口径(Φmm)【頭】42呼称#1-1/2アズワン品番65-1872-85頭質量(kg)0.58硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする