オーエッチ工業
コンビカッパー替ヘッド COシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
#1
注文コード
26426875
品番
CO-30WH
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンビカッパーハンマー用樹脂製替ヘッドです。
ヘッド1個につきロールピン1本付です。
適合
#1
寸法B(mm)
【ロールピン】30
寸法H1(mm)
【頭】30
寸法H2(mm)
【頭】12
寸法A(Φmm)
【ロールピン】4
アズワン品番
65-1872-91
寸法W1(Φmm)
【頭】30
寸法W2(Φmm)
【頭】15