オーエッチ工業
コンビカッパー替ヘッド COシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
#1-1/2
注文コード
26426884
品番
CO-35WH
参考基準価格(税別)
¥1,755
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンビカッパーハンマー用樹脂製替ヘッドです。
ヘッド1個につきロールピン1本付です。
適合
#1-1/2
寸法B(mm)
【ロールピン】35
寸法H1(mm)
【頭】33
寸法H2(mm)
【頭】13
寸法A(Φmm)
【ロールピン】5
アズワン品番
65-1872-92
寸法W1(Φmm)
【頭】35
寸法W2(Φmm)
【頭】17