コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
口径(Φmm)【頭】38
長さ(mm)【頭】111
全長(mm)350
内容量1本注文コード26426945品番CCO-20G
参考基準価格(税別)¥13,725販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。
樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。
両ヘッドとも取替が可能です。
替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。
受注生産品
画像は代表画像を使用しています。

長さ(mm)【頭】111全長(mm)350質量(g)800口径(Φmm)【頭】38呼称#2アズワン品番65-1872-98頭質量(g)600硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする