曜日別特売

タナガード 強度1500kg 5ECシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
間口(mm)【棚】2300
外周長(mm)【支柱】160~230
内容量1個注文コード26426970品番5EC-M-23
参考基準価格(税別)¥8,430販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

地震による棚からの商品落下を防止。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。
様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。
開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて5種類あります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料などの地震による落下を防止するベルトです。
画像は5ECシリーズ画像です

間口(mm)【棚】2300外周長(mm)【支柱】160~230バックル【開閉】センターバックルアズワン品番65-1873-05引張破断強度(kg)1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする