NPTネジ付きPVDFニップル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)25×39L
内容量1個注文コード26429237品番TEG182425
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

NPT オスネジの同径・異径ニップルです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。

寸法(mm)25×39L使用温度範囲(℃)-20~129ねじ規格【両端】3/8-18NPTオス-1/2-14NPTオスアズワン品番65-1919-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする