アズワン
NPTネジ付きPVDFニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
30×44L
12×24L
16×28L
20×30L
16×32L
30×39L
24×34L
25×39L
30×40L
25×43L
30×43L
30×44L
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26429280
品番
TEG182626
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
NPT オスネジの同径・異径ニップルです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
寸法(mm)
30×44L
使用温度範囲(℃)
-20~129
ねじ規格
【両端】3/4-14NPTオス-3/4-14NPTオス
アズワン品番
65-1920-01