曜日別特売

リフティングポイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ボルトねじ寸法M14×2×21
内容量1個注文コード26431039品番8-211-012
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

寸法H(mm)36基本使用荷重(t)縦吊り:1.2/90°、横吊り:1.2寸法A(mm)33寸法F(mm)98寸法S(mm)10材質合金鋼質量(kg)0.5寸法D(mm)14寸法E(mm)21寸法B(mm)37寸法C(mm)45ボルトねじ寸法M14×2×21寸法G(mm)57締付トルク(N・m)120寸法SW(mm)22アズワン品番65-1962-86メーカー商品コード248-3988寸法MM14

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする