リフティングポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ボルトねじ寸法M42×4.5×72
内容量1個注文コード26431127品番8-211-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,700

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

寸法H(mm)78基本使用荷重(t)縦吊り:10/90°、横吊り:10寸法A(mm)77寸法F(mm)225寸法S(mm)24材質合金鋼質量(kg)6.3寸法D(mm)27寸法E(mm)72寸法B(mm)85寸法C(mm)104ボルトねじ寸法M42×4.5×72寸法G(mm)124締付トルク(N・m)1000寸法SW(mm)65アズワン品番65-1962-95メーカー商品コード248-3979寸法MM42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする