曜日別特売

落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M16
ボルトねじ寸法M16×24
内容量1個注文コード26431170品番8-281-015
参考基準価格(税別)¥10,380販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。
100%磁気探傷検査済みです。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

仕様【耐用人数】2人(耐荷重22.2kN/人)材質鍛造合金鋼質量(kg)0.3タイプM16×2 2人用ねじ径M16寸法A(mm)52寸法F(mm)35寸法S(mm)10寸法D(mm)13寸法E(mm)24寸法B(mm)35寸法C(mm)14寸法W(mm)61ボルトねじ寸法M16×24締付トルク(N・m)30アズワン品番65-1963-04メーカー商品コード250-0514

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする