曜日別特売

落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ボルトねじ寸法M12×19
内容量1個注文コード26431188品番8-285-007
参考基準価格(税別)¥17,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

錆に強いステンレス製です。
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。
100%磁気探傷検査済みです。
風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

仕様【耐用人数】1人(耐荷重22.2kN/人)材質鍛造ステンレス鋼質量(kg)0.2タイプM12×1.75 1人用寸法A(mm)45寸法F(mm)33寸法S(mm)8寸法D(mm)11寸法E(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)10寸法W(mm)52ボルトねじ寸法M12×19締付トルク(N・m)10アズワン品番65-1963-06メーカー商品コード250-0532

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする