曜日別特売

ESスペーサー ESシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径M8外径(Φmm)40高さ(mm)50注文コード26432220品番ES-B-50
参考基準価格(税別)¥344販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。
ブスバー接続や絶縁支持用。

材質PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)高さ(mm)50タイプボルト・ナットタイプ呼び径M8ねじ径M8ボルト長さ(mm)20外径(Φmm)40有効深さ(mm)11アズワン品番65-1996-61メーカー商品コード250-6352
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする