曜日別特売

掴線器 ACSR用 2268kg KTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)1.91
内容量1台注文コード26432667品番KT4501
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。
汎用性が高く、幅広いケーブルタイプとサイズに対応します。
丸型ジョーはケーブルとの接触を最大化して、変形を最小限に抑えます。
スプリング付きで常にジョーが閉じた状態を維持します。
ACSRなどの張線作業に。
鋼心アルミ撚線(ACSR)など用

用途
ACSRなどの張線作業に。
鋼心アルミ撚線(ACSR)など用
セット内容スプリング、安全カバー、ハンドルロック質量(kg)1.91タイプハンドルロック 安全カバー付張線能力(kg)2268コード251-3051掴線能力4.57~15.20mmアズワン品番65-2032-31

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする