IMABN620 M6オスネジ付きメタルアダプター アズワン 26433699

M6オスネジ付きメタルアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)10×16L
タイプ2.0mmチューブ用
内容量1個注文コード26433699品番IMABN620
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
¥1,190

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、M6×1オスネジ付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。

寸法(mm)
10×16L
タイプ
2.0mmチューブ用
アズワン品番
65-2103-41
材質
ニッケルメッキ真鍮
ねじ規格
M6×1オス
適合チューブ内径(Φmm)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする