曜日別特売
IMABSN15 1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター アズワン 26433909

1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)13×20L
アズワン品番65-2103-62
65-2103-62
65-2103-63
65-2103-64
65-2103-65
65-2103-66
65-2103-67
65-2103-68
65-2103-69
65-2103-70
65-2103-71
65-2103-72
65-2103-73
65-2103-74
65-2103-75
65-2103-76
65-2103-77
65-2103-78
65-2103-79
65-2103-80
65-2103-81
65-2103-82
65-2103-83
65-2103-84
内容量1個注文コード26433909品番IMABSN15
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。
オールSUS303製で、加熱滅菌可能。

仕様1.5mmチューブ用材質SUS303寸法(mm)13×20Lねじ規格1/8-27NPTオス適合チューブ内径(Φmm)1.5~1/16"アズワン品番65-2103-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする