アズワン
1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
28×15
13×20L
13×22L
13×24L
13×27L
13×15L
17×15
20×15
21×16
26×18
17×20
20×22
26×32
23×15
28×15
30×16
38×17
アズワン品番
65-2103-81
65-2103-81
65-2103-81
65-2103-82
65-2103-62
65-2103-63
65-2103-64
65-2103-65
65-2103-66
65-2103-67
65-2103-68
65-2103-69
65-2103-70
65-2103-71
65-2103-72
65-2103-73
65-2103-74
65-2103-75
65-2103-76
65-2103-77
65-2103-78
65-2103-79
65-2103-80
65-2103-83
65-2103-84
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26434094
品番
IMABSNT30
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。
オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
仕様
T型 3mmチューブ用
材質
SUS303
寸法(mm)
28×15
ねじ規格
1/8-27NPTオス
適合チューブ内径(Φmm)
3~1/8"
アズワン品番
65-2103-81