曜日別特売
IMBNP0606 メタル隔壁コネクターストレート アズワン 26434417

メタル隔壁コネクターストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)8×20L
タイプ2mmチューブ用
内容量1個注文コード26434417品番IMBNP0606
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用10-32UNFオスネジ付きです。穴径5~6.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。

材質ニッケルメッキ真鍮寸法(mm)8×20Lタイプ2mmチューブ用ねじ規格【隔壁部】10-32UNFオス適合チューブ内径(Φmm)2(3/32")アズワン品番65-2104-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする