エスコ
工場用耐油ホース EA124DGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-2109-09
65-2109-09
65-2109-10
65-2109-11
65-2109-12
65-2109-13
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26436237
品番
EA124DG-112A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,204
販売価格(税別)
¥
5,640
バスケットに入れる
使用流体/水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。)耐油性抜群で潤滑油の配管に適しています。
材質
軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲(℃)
-5~60
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
1
内径×外径(Φmm)
12×18
アズワン品番
65-2109-09