EA124DG-119A 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ 26436255

EA124DG-119A 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ 26436255
EA124DG-119A 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ 26436255
EA124DG-119A 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ 26436255
EA124DG-119A 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ 26436255
EA124DG-119A 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ 26436255
EA124DG-119A 工場用耐油ホース EA124DGシリーズ エスコ 26436255

工場用耐油ホース EA124DGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2109-11
内容量1本注文コード26436255品番EA124DG-119A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,220
販売価格(税別)
10,200

使用流体/水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。)耐油性抜群で潤滑油の配管に適しています。

材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)10使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)19×26アズワン品番65-2109-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする