曜日別特売
EA354BR-12A 手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ エスコ 26436858

EA354BR-12A 手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ エスコ 26436858
EA354BR-12A 手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ エスコ 26436858
EA354BR-12A 手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ エスコ 26436858

手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズM
内容量1袋(100枚)注文コード26436858品番EA354BR-12A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。

サイズ
M
質量(g)
約780(100枚入り)
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
色
白
入数(枚)
100
機能
静電気対応
全長(cm)
29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする