曜日別特売

クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック

クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック - アズワン

50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!。

材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)
手のひら/約0.12、指先/約0.14、カフ/約0.1
全長(mm)
約295
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02988348-1箱(2袋×50枚)中指長:約73(※実測値)手のひら幅:約85S8-5688-13
¥7,570
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
02988418-1箱(2袋×50枚)中指長:約80(※実測値)手のひら幅:約95左右兼用:M8-5688-12
¥7,570
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
02988427-1ケース(10箱)中指長:約73(※実測値)手のひら幅:約85S8-5688-63
¥68,090
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
02988470-1ケース(10箱)中指長:約80(※実測値)手のひら幅:約95左右兼用:M8-5688-62
¥68,090
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
02988576-1箱(2袋×50枚)中指長:約84(※実測値)手のひら幅:約106L8-5688-11
¥7,570
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
02988777-1ケース(10箱)中指長:約84(※実測値)手のひら幅:約106L8-5688-61
¥68,090
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする