エスコ
Uバンド EA440CPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
100
ねじ径
M10
注文コード
26438775
品番
EA440CP-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじ径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
125A以上は、かしめ部が溶接に変わります。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
ねじ径
M10
呼び径(A)
100
アズワン品番
65-2125-41
適合管外径(Φmm)
114.3
保温厚
50mm