EA440CP-625 Uバンド EA440CPシリーズ エスコ 26439430

Uバンド EA440CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び径(A)125ねじ径W1/2注文コード26439430品番EA440CP-625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,532
販売価格(税別)
4,120

冷温水置式配管断熱用のUバンド。
125A以上は、かしめ部が溶接に変わります。

用途冷温水配管断熱用材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォームねじ径W1/2呼び径(A)125アズワン品番65-2126-22適合管外径(Φmm)139.8保温厚40mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする