EA470CF-6 グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコ 26441058

EA470CF-6 グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコ 26441058
EA470CF-6 グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコ 26441058

グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個アズワン品番65-2129-34注文コード26441058品番EA470CF-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,410
販売価格(税別)
13,100

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。
マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。
装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。
高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。
防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。

材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200適合管径20Aアズワン品番65-2129-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする