カスタム
CTL-07PDF用 オプションセンサー グリップなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26441109
品番
CTL-06B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
CTL-06PDF に接続することで、外部センサーとして記録可能(グリップなし)
用途
食物、医薬品、化学薬品、生花製品等
仕様
ジャック(mm)3.5
対応製品
CTL-06PDF
直径(Φmm)
(センサー径)約3.8
質量(g)
34
規格
IP65準拠
精度
±0.5℃
ワイヤー長さ(m)
約2
温度測定範囲(℃)
(記録可能)-30~+70
センサー長
約2cm
RoHS指令(10物質対応)
対応