ニイタカ
ノロスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(20L)
1箱(20L)
1箱(5L×4本)
1箱(600mL×12本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20L)
注文コード
26441809
品番
275902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,530
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途
テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
エタノール含有率(%)
57.22
成分
エタノール57.22%、クエン酸1.93%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、硫酸マグネシウム0.06%、クエン酸ナトリウム0.06%、精製水40.53%
タイプ
詰替
段数
積重可能:3段
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
297×297×282
アズワン品番
64-8360-81
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応