EA566DN ピックツールセット 4本組 エスコ 26442388

EA566DN ピックツールセット 4本組 エスコ 26442388
EA566DN ピックツールセット 4本組 エスコ 26442388
EA566DN ピックツールセット 4本組 エスコ 26442388
EA566DN ピックツールセット 4本組 エスコ 26442388

ピックツールセット 4本組

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード26442388品番EA566DN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,705
販売価格(税別)
1,550

作業にあわせた4タイプの先端形状です

仕様ストレート、フック、コンビネーション、90°先曲がりセット内容4本組材質クロムバナジウム鋼全長(mm)135軸長(mm)約67ハンドル長さ(mm)約68アズワン品番65-2144-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする