アイトス
ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7844
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
チャコール
チャコール
ディープネイビー
カーキ
ウエスト(cm)
80~85
60~65
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~110
110~120
サイズ
L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26443069
品番
AZ-7844
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
立体シルエットにより動きやすさを追求したストレッチパンツ。
色
チャコール
サイズ
L
種別
パンツ/スラックス
機能
帯電防止
ウエスト(cm)
80~85
仕様
右側ポケット、カーゴポケット、アウトポケット、切り換えウエスト
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ポリエステル80%・綿20%
股下(cm)
80
ヒップ(cm)
110
アズワン品番
64-4952-27
生地
ストレッチツイル
色番
014
裾上げ
可