EA611GW-1 [Torx]ドライバービット ホールド機能 6本組/50mm エスコ 26444594

[Torx]ドライバービット ホールド機能 6本組/50mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード26444594品番EA611GW-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,445
販売価格(税別)
4,950
セット内容ビット6本組、ホルダーケース全長(mm)50サイズT10、T15、T20、T25、T30、T40寸法(inch)【六角シャンク】1/4アズワン品番65-2155-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする