TOYO TIRES
サマータイヤ SD7
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
リム径(inch)
15
18
17
14
タイヤ幅(mm)
185
225
215
185
偏平率(%)
60
45
50
65
タイヤサイズ
185/60 R15 84H
225/45 R18 91W
215/50 R17 91V
185/65 R14 86S
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26444907
品番
18000792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
用途
乗用車用四輪タイヤ
タイヤ幅(mm)
185
偏平率(%)
60
リム径(inch)
15
本数
1本
タイヤサイズ
185/60 R15 84H
グリーン購入法
適合
ロードインデックス
84
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
セダン、スポーティー
注意
※画像のホイールは付属しません。 4本溝パターンとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000