EA638DW-41 Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコ 26445206

EA638DW-41 Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコ 26445206
EA638DW-41 Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコ 26445206

Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)111
内容量1個注文コード26445206品番EA638DW-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820
材質SUS304全長(mm)111線径(Φmm)6使用荷重(kg)15仕上バレル研磨口幅(mm)32×30アズワン品番65-2160-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする