曜日別特売
EA638EG-51 Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ 26445249

※画像は代表画像です

EA638EG-51 Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ 26445249
EA638EG-51 Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ 26445249
EA638EG-51 Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ 26445249

Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
線径(Φmm)5
全長(mm)80
使用荷重(kg)10
内容量1個注文コード26445249品番EA638EG-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
540
材質SUS304全長(mm)80線径(Φmm)5使用荷重(kg)10口幅(mm)30アズワン品番65-2160-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする