エスコ
Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
130
111
112
118
120
130
155
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445337
品番
EA638DW-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
材質
SUS304
全長(mm)
130
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
15
仕上
バレル研磨
口幅(mm)
30×49
アズワン品番
65-2160-80