エスコ
抜け止付カラビナ ステンレス製 88×28×10mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26445617
品番
EA638JK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法L(mm)
88
使用荷重(kg)
150
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
10
アズワン品番
65-2162-68