エスコ
スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
使用荷重(kg)
150
70
100
150
200
113.3
181.4
272.1
362.8
453.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445644
品番
EA638JM-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
材質
SUS304
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
150
内寸(mm)
101×55
リング内径(Φmm)
15
アズワン品番
65-2162-75
開口幅(mm)
22