曜日別特売
EA638JM-31 ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm エスコ 26445669

EA638JM-31 ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm エスコ 26445669
EA638JM-31 ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm エスコ 26445669
EA638JM-31 ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm エスコ 26445669
EA638JM-31 ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm エスコ 26445669
EA638JM-31 ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm エスコ 26445669

ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26445669品番EA638JM-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,046
販売価格(税別)
1,860

ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通して開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。

材質SUS304全長(mm)82タイプオープンタイプ線径(Φmm)6.5使用荷重(kg)30アズワン品番65-2162-80チェーン幅(mm)【適合】6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする