曜日別特売
EA638JN-33 スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ エスコ 26445705

EA638JN-33 スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ エスコ 26445705
EA638JN-33 スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ エスコ 26445705

スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用荷重(kg)272.1
内容量1個注文コード26445705品番EA638JN-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090
材質SUS316質量(g)131.5線径(Φmm)9.5使用荷重(kg)272.1内寸(mm)99.8×12.1アズワン品番65-2162-84開口部(mm)11.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする