曜日別特売
EA638JN-38 スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ エスコ 26445757

EA638JN-38 スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ エスコ 26445757
EA638JN-38 スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ エスコ 26445757

スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用荷重(kg)544.3
内容量1個注文コード26445757品番EA638JN-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

耐食性・耐久性に優れています。

材質SUS316質量(g)136線径(Φmm)9.5使用荷重(kg)544.3内寸(mm)103.6×17アズワン品番65-2162-89開口部(mm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする