エスコ
リング チタン製 EA638KLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
使用荷重(kg)
40
40
60
80
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26445775
品番
EA638KL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
材質
チタン合金
内径(Φmm)
30
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
40
仕上
研磨
アズワン品番
65-2163-52