エスコ
電子天秤 0.6kg 0.1g
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
26446335
品番
EA715C-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,280
販売価格(税別)
¥
34,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約1.3
種類
電子天秤
電源
ACアダプター(付属)
ひょう量(g)
600
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×218×53
機能
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式
デジタル
最小目盛(g)
0.1
モード
最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番
65-2168-17
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS304